※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ T490 LNMT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
材質
IC810
IC5400
IC5100
IC330
IC808
IC810
IC830
IC380
IC4050
DT7150
IC928
IC328
厚さ(mm)
6.35
4.76
6.35
7
切刃長さ(mm)
12.5
10.2
12.5
17.05
コーナー半径(mm)
0.8
4
0.8
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40679475
品番
T490LNMT1306PNTR IC810
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
IC810
形状
長方形90°
厚さ(mm)
6.35
切刃長さ(mm)
12.5
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。