※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ T490 LNMT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
材質
IC5100
IC5400
IC5100
IC330
IC808
IC810
IC830
IC380
IC4050
DT7150
IC928
IC328
厚さ(mm)
7
4.76
6.35
7
切刃長さ(mm)
17.05
10.2
12.5
17.05
コーナー半径(mm)
0.8
4
0.8
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40679545
品番
T490LNMT1607PN-R IC5100
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
IC5100
形状
長方形90°
厚さ(mm)
7
切刃長さ(mm)
17.05
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。