※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ TCMT-SM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.8
0.8
0.4
切刃長さ(mm)
16.5
11
16.5
22
厚さ(mm)
3.97
2.38
3.97
材質
IC8150
IC907
IC5005
IC5010
IC8150
IC8250
IC908
IC9150
IC9250
IC9350
IC807
IC8350
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40679904
品番
TCMT16T308-SM IC8150
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
材質
IC8150
内接円直径(Φmm)
9.52
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応