MGPM50-100AZ-M9B MG Series(MGPM50-100AZ) SMC 40681698

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM50-100AZ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9Bねじの種類(-) Rc注文コード40681698品番MGPM50-100AZ-M9B
参考基準価格(税別)¥57,200販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)100ねじの種類(-) Rcリード線(m)0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする