※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ TPMR-PF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
1.2
切刃長さ(mm)
11
11
16.5
材質
IC907
IC9250
IC807
IC8250
IC9150
IC907
IC8150
IC9350
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40681907
品番
TPMR110308-PF IC907
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
材質
IC907
内接円直径(Φmm)
6.35
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応