TPMR 160304 IC807 チップ TPMR イスカル 40681925

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPMR 160304 IC807 チップ TPMR イスカル 40681925
TPMR 160304 IC807 チップ TPMR イスカル 40681925

チップ TPMR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
切刃長さ(mm)16.5
厚さ(mm)3.18
材質IC807
内容量1箱(10個)注文コード40681925品番TPMR 160304 IC807
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質IC807内接円直径(Φmm)9.52形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする