MGPM50-100AZ-M9BWL MG Series(MGPM50-100AZ) SMC 40681978

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM50-100AZ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BWねじの種類(-) Rc注文コード40681978品番MGPM50-100AZ-M9BWL
参考基準価格(税別)¥58,410販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)100ねじの種類(-) Rcリード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする