TPUN160304 IC20 チップ TPUN イスカル 40682345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPUN160304 IC20 チップ TPUN イスカル 40682345
TPUN160304 IC20 チップ TPUN イスカル 40682345

チップ TPUN

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
切刃長さ(mm)16
厚さ(mm)3.18
材質IC20
内容量1箱(10個)注文コード40682345品番TPUN160304 IC20
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
切刃長さ(mm)16逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質IC20内接円直径(Φmm)9.52形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.08~±0.25穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.13~±0.38RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする