MGPM50-100AZ-M9BL-XC8 MG Series(MGPM50-100AZ) SMC 40682373

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM50-100AZ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク調整範囲(mm)(A)0~10オートスイッチ種類M9B注文コード40682373品番MGPM50-100AZ-M9BL-XC8
参考基準価格(税別)¥60,670販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
チューブ内径(Φmm)50ストローク調整範囲(mm)(A)0~10作動方式複動片ロッドストローク(mm)100リード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする