※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ TRI
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
厚さ(mm)
6
1.2
1.4
1.5
1.7
1.95
2
2.25
2.75
3
3.25
4
4.25
5
5.25
6
コーナー半径(mm)
0.2
0.05
0.1
0.15
0.2
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40682537
品番
TRI16RK-6.0-0.2 IC908
参考基準価格(税別)
¥53,200
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
材質
IC908
厚さ(mm)
6
切刃長さ(mm)
16
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
ブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)
対応