※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ WOLH-SW
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
IC28
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
40685924
品番
WOLH 05T304-SW IC28
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・RoHS指令
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC28
厚さ(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
5
内接円直径(Φmm)
7.94
形状
六角形80°
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応