WOLH 080404-SW IC328 チップ WOLH-V イスカル 40685994

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WOLH 080404-SW IC328 チップ WOLH-V イスカル 40685994
WOLH 080404-SW IC328 チップ WOLH-V イスカル 40685994

チップ WOLH-V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード40685994品番WOLH 080404-SW IC328
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
形状六角形80°材質IC328コーナー半径(mm)0.4切刃長さ(mm)8厚さ(mm)4.76チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面70°~90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする