曜日別特売
DCT 120-035-16B-M14 ホルダ イスカル 40688146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCT 120-035-16B-M14 ホルダ イスカル 40688146
DCT 120-035-16B-M14 ホルダ イスカル 40688146

ホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード40688146品番DCT 120-035-16B-M14
参考基準価格(税別)¥45,700販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
刃先径(Φmm)12.0有効長(mm)35全長(mm)106シャンク径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする