DR036-108-32-12-3D-N ホルダ DR イスカル 40688636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DR036-108-32-12-3D-N ホルダ DR イスカル 40688636
DR036-108-32-12-3D-N ホルダ DR イスカル 40688636

ホルダ DR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個刃先径(Φmm)36全長(mm)202注文コード40688636品番DR036-108-32-12-3D-N
参考基準価格(税別)¥83,800販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
刃先径(Φmm)36有効長(mm)108全長(mm)202シャンク径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする