DR045-180-40-16-4D-N ホルダ DR イスカル 40688767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DR045-180-40-16-4D-N ホルダ DR イスカル 40688767
DR045-180-40-16-4D-N ホルダ DR イスカル 40688767

ホルダ DR

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個刃先径(Φmm)45全長(mm)283注文コード40688767品番DR045-180-40-16-4D-N
参考基準価格(税別)¥110,900販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
刃先径(Φmm)45有効長(mm)180全長(mm)283シャンク径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする