曜日別特売
POLE22-0800AT 取付けポール アルミポール PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 40690248

取付けポール アルミポール

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個対応機種LR4-***LJ型/LR4-***PJ型/LR4-***QJ型/LR5-***LJ型/LR5-***PJ型/LR6-***LJ型/LR6-***PJ型/LR6-***QJ型対応オプションSZL-001型注文コード40690248品番POLE22-0800AT
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
付属品六角ナットM22(2個)/平座金 みがき丸 22S M22用(2個)/バインドタッピンねじM3×12mm(2個)材質ポール:AL / ゴムブッシュ:EPRゴム質量(kg)0.42(公差:±10%)対応機種LR4-***LJ型/LR4-***PJ型/LR4-***QJ型/LR5-***LJ型/LR5-***PJ型/LR6-***LJ型/LR6-***PJ型/LR6-***QJ型取付場所屋内対応オプションSZL-001型ポール長(mm)800
注意
※ポールのカットは承っておりません。ポールカッターでの切断は出来ません。
※糸鋸、鋸盤、ジグソー等をご利用ください。
※カット作業中、カット後の工具・ポールの取扱には十分にご注意ください。
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする