MGPM50-200AZ-A93-XC8 MG Series(MGPM50-200AZ) SMC 40697247

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM50-200AZ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A93ポートねじの種類(-) Rc注文コード40697247品番MGPM50-200AZ-A93-XC8
参考基準価格(税別)¥69,910販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
チューブ内径(Φmm)50ストローク調整範囲(mm)(A)0~10作動方式複動片ロッドストローク(mm)200リード線(m)0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする