曜日別特売
PNS-5000 50-2 プロシオン万年筆 プラチナ万年筆 40698036

※カラーバリエーション

PNS-5000 50-2 プロシオン万年筆 プラチナ万年筆 40698036
PNS-5000 50-2 プロシオン万年筆 プラチナ万年筆 40698036
PNS-5000 50-2 プロシオン万年筆 プラチナ万年筆 40698036
PNS-5000 50-2 プロシオン万年筆 プラチナ万年筆 40698036
PNS-5000 50-2 プロシオン万年筆 プラチナ万年筆 40698036
PNS-5000 50-2 プロシオン万年筆 プラチナ万年筆 40698036
PNS-5000 50-2 プロシオン万年筆 プラチナ万年筆 40698036
PNS-5000 50-2 プロシオン万年筆 プラチナ万年筆 40698036

プロシオン万年筆

商品レビューを投稿する
この商品はペン先・色が10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ペン先
細字
色(軸)
ディープシー
注文コード
40698036
品番
PNS-5000 50-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
¥8,098

「PROCYON」万年筆の特徴
いつでもさらりと書き出せる「スリップシール機構」搭載
インクが吸入しやすい新設計ペン芯搭載
コシがあり柔軟性に優れた五角絞り大型ペン先
最適重量バランス設計のアルミボディ
持つよろこびを刺激する特殊塗装カラー

ペン先
細字
色(軸)
ディープシー
付属品
ブルーブラックインク 1ヶ 、ミクサブルインクスペシャルカラー3色(初回製造ロット限定)
材質
胴・鞘・天冠:アルミニウムに塗装、グリップ:AS 樹脂グリップリング・金輪・胴ネジ:黄銅にクロムメッキ、クリップ:鉄にクロムメッキ、ペン先:ステンレス
全長(mm)
139.7
質量(g)
23.3
最大径(Φmm)
14.4
対応カートリッジ
SPSQ-400, SPN-100A, SPC-200, SPG-500
繰り返し・詰め替え
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする