曜日別特売
25152213 FREEZETECH/Performance インナーキャップ リベルタ 40699305

FREEZETECH/Performance インナーキャップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード40699305品番25152213
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100

着心地をより快適にするため縫製方法にフラットシーマを採用しています。
さらに強い冷感を感じられるように、風が抜けやすいメッシュ生地を使用。
フリーズテックは生地裏面(肌側)の特殊な冷感プリントが汗(水分)を吸収すると、その吸熱特性により繊維の温度が下がり冷感を感じることができます。

ブラック頭囲(cm)53~58サイズFREE混率(%)ナイロン79/ポリウレタン21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする