MGPM50-210Z MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-210Z) SMC 40699882

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-210Z)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード40699882品番MGPM50-210Z
参考基準価格(税別)¥64,350販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)ストローク(mm)210ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする