JET INOUE(ジェットイノウエ)
LED9 ウェッジ球NEO 24V ホワイト 6000K 2個セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
40700434
品番
529250
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッドライトのポジション周りを華麗に彩ります。
LED色
ホワイト
口金
W2.1×9.5d
定格電圧(V)
12/24
寸法(mm×Φ)
36×12
色温度(K)
6000
注意
※本製品はノイズ対策をしてありますが、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが発生する場合がございます。予めご了承下さい。