グリーンクロス
JIS 防火標識 タテ マグネット仕様
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
文字内容
消火器
消火器
非常ボタン
非常電話
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40704293
品番
JHE-01M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。
マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。
様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
文字内容
消火器
取付方式
マグネット
材質
マグネット
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
400
寸法(幅W×高さH)(mm)
225×300
アズワン品番
64-6596-57
メーカー商品コード
6300003148
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
もっと見る