グリーンクロス
危険物標識タテ マグネット仕様
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1枚
文字内容
消火器
メーカー商品コード
6300001642
注文コード
40704363
品番
KH-M5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・メーカー商品コード
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
文字内容
消火器
取付方式
マグネット
材質
マグネット
アズワン品番
64-6582-83
メーカー商品コード
6300001642
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
600
寸法(幅W×高さH)(mm)
300×600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
もっと見る
商品説明動画
【グリーンクロス】危険物標識 鉄板/ステッカー/PP/マグネット
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった