曜日別特売
KW-M42 危険物標識ヨコ マグネット仕様 グリーンクロス 40705194

危険物標識ヨコ マグネット仕様

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚文字内容地下貯蔵タンク注入口メーカー商品コード6300001725注文コード40705194品番KW-M42
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。

文字内容地下貯蔵タンク注入口取付方式マグネット材質マグネットアズワン品番64-6583-67メーカー商品コード6300001725厚さ(mm)0.8質量(g)600寸法(幅W×高さH)(mm)600×300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら

商品説明動画

【グリーンクロス】危険物標識 鉄板/ステッカー/PP/マグネット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする