曜日別特売
KH-E13 危険物標識タテ ビスまたは両面テープ(別売)仕様 グリーンクロス 40705368

危険物標識タテ ビスまたは両面テープ(別売)仕様

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚文字内容禁水メーカー商品コード6300001558注文コード40705368品番KH-E13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。

文字内容禁水取付方式ビスまたは両面テープ(別売)材質PP板アズワン品番64-6581-98メーカー商品コード6300001558厚さ(mm)1質量(g)120穴径(Φmm)(四隅)3寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら

商品説明動画

【グリーンクロス】危険物標識 鉄板/ステッカー/PP/マグネット
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40705246
2021-10-28
用途: 灯油タンク490Lへの表示

法令に沿った大きさなのでしょうが、個人宅で表示するには大きすぎますね!!
今まで鉄製のもので錆びてきたので、置き換えで使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする