グリーンクロス
危険物標識タテ ビスまたは両面テープ(別売)仕様
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
文字内容
少量危険物貯蔵取扱所
メーカー商品コード
6300001580
注文コード
40705587
品番
KH-E35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・メーカー商品コード
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
文字内容
少量危険物貯蔵取扱所
取付方式
ビスまたは両面テープ(別売)
材質
PP板
アズワン品番
64-6582-21
メーカー商品コード
6300001580
厚さ(mm)
1
質量(g)
120
穴径(Φmm)
(四隅)3
寸法(幅W×高さH)(mm)
300×600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
もっと見る
商品説明動画
【グリーンクロス】危険物標識 鉄板/ステッカー/PP/マグネット
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった