曜日別特売
- 吹付けプレート 文字高H100mm横型 漢字 グリーンクロス 40708037

- 吹付けプレート 文字高H100mm横型 漢字 グリーンクロス 40708037
- 吹付けプレート 文字高H100mm横型 漢字 グリーンクロス 40708037

吹付けプレート 文字高H100mm横型 漢字

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
文字内容歩行者通路
内容量1枚注文コード40708037品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートになります。
吹き付けるだけで文字を印字できます。
水性スプレー専用です。
やわらかい素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。
取り扱いが楽な使い捨てタイプです。

文字内容歩行者通路材質PP板寸法(mm)(板)600×300質量(g)120文字高(mm)約100アズワン品番64-6599-20メーカー商品コード6300003426
注意
※水性スプレー専用です。溶剤スプレーを使用しますと変形する恐れがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300

商品説明動画

グリーンクロス 吹付プレート(スプレーシート)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする