SSPOWER
SB-07用ライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
40710006
品番
SB-07L
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
サンドブラスタSB-07用の交換ライトです。
用途
サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。
適合機種
SB-07
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50-60
定格消費電力(W)
6
定格消費電流(A)
0.5