PC-22PF キャップ付エアプラグ パオック 40710417

キャップ付エアプラグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個ねじ径Rc1/4注文コード40710417品番PC-22PF
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

ゴミなどの進入を防ぐ、ゴムキャップ付です。
キャップにはサイズ別に識別できるカラー付です。

用途管用おねじに対する配管として。適合流体空気ねじ径Rc1/4最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする