曜日別特売
20EN(7.5μ) 508×20m カプトン ENタイプ PIフィルム ロール 東レ・デュポン 40713463

カプトン ENタイプ PIフィルム ロール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
厚さ(μm)5
内容量1本注文コード40713463品番20EN(7.5μ) 508×20m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

カプトンは、-269度の極低温領域から+400度の高温領域まで、広い範囲にわたって、優れた機械的・電気的・化学的特性を発揮します。

幅(mm)508長さ(m)20厚さ(μm)5テープ幅(mm)508テープ長さ(m)20絶縁破壊電圧(kV)2.1引張強度(MPa)335熱伝導率(W/mk)0.18引張伸度(%)55RoHS指令(10物質対応)対応ヤング率(GPa)5熱抵抗値(℃/W)0.28
注意
※納入長±10%とする

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする