LAMP(スガツネ工業)
天板ガラス受 GS-GB20型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
仕上
クロムめっき
仕様
左仕様
注文コード
40717286
品番
GS-GB20-L-CR
参考基準価格(税別)
¥4,390
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
仕上・仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ガラス天板のショーケースに、ガラス蝶番GS-GH20型を使用するための天板ガラス受です。
ガラス蝶番GS-GH20型やシリンダーガラス錠GS-GL20型と一緒に使うことでデザインを統一できます。
用途
家具・ショーケース用
仕様
左仕様
仕上
クロムめっき
適合ガラス厚(mm)
8、10
付属品
パッキン上(ガラス厚8 mm用)
材質
亜鉛合金(ZDC)
注意
ガラスには飛散防止フィルムを貼ることをお勧めします。
開時と閉時の戸当りを別途設けてください。
ガラス厚8 mmの場合は、パッキン上を付属に差し替えて使用してください。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。