GS-GB20-L-GP 天板ガラス受 GS-GB20型 LAMP(スガツネ工業) 40717304

※本商品は中央の金めっき

GS-GB20-L-GP 天板ガラス受 GS-GB20型 LAMP(スガツネ工業) 40717304
GS-GB20-L-GP 天板ガラス受 GS-GB20型 LAMP(スガツネ工業) 40717304
GS-GB20-L-GP 天板ガラス受 GS-GB20型 LAMP(スガツネ工業) 40717304

天板ガラス受 GS-GB20型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット仕上24K金めっき仕様左仕様注文コード40717304品番GS-GB20-L-GP
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ガラス天板のショーケースに、ガラス蝶番GS-GH20型を使用するための天板ガラス受です。
ガラス蝶番GS-GH20型やシリンダーガラス錠GS-GL20型と一緒に使うことでデザインを統一できます。

用途家具・ショーケース用仕様左仕様仕上24K金めっき適合ガラス厚(mm)8、10付属品パッキン上(ガラス厚8 mm用)材質亜鉛合金(ZDC)
注意
ガラスには飛散防止フィルムを貼ることをお勧めします。
開時と閉時の戸当りを別途設けてください。
ガラス厚8 mmの場合は、パッキン上を付属に差し替えて使用してください。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする