J95-P6T BN マウンティングプレート 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用 LAMP(スガツネ工業) 40717469

品番個別画像

J95-P6T BN マウンティングプレート 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用 LAMP(スガツネ工業) 40717469
J95-P6T BN マウンティングプレート 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用 LAMP(スガツネ工業) 40717469
J95-P6T BN マウンティングプレート 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用 LAMP(スガツネ工業) 40717469

マウンティングプレート 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
仕上黒ニッケルめっき
内容量1個注文コード40717469品番J95-P6T BN
参考基準価格(税別)¥1,110販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

偏心カムによる前後調整機構付(+1.5、-2.5mm)、上下調整機構付(+-3mm)。
かぶせ量(左右)調整機構付(+0、-4mm)。
H寸法はインセット使用時、扉厚+42mmとなります。

仕様
別売品:座金カバーJ95ZC型、丸皿タッピンねじ5×18NI
前後調整機構付(+1.5、-2.5 mm)、上下調整機構付(±3 mm)、かぶせ量〔左右〕調整機構付(+0、-4 mm)
H寸法はインセット使用時、扉厚+42 mmとなります。
仕上
黒ニッケルめっき
材質
鋼/亜鉛合金(ZDC)
形状
スライド(多軸)丁番型
質量(g)
94
種類
マウンティングプレート
推奨ねじ
呼び径5皿頭、または丸皿頭のタッピンねじ、または木ねじ
座金ねじ穴数
4
座金ピッチ(mm)
32
座金厚さ(mm)
0(標準厚)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする