曜日別特売
GH-J95FP-CR ガラス扉用フェイスプレート 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用 LAMP(スガツネ工業) 40717593

GH-J95FP-CR ガラス扉用フェイスプレート 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用 LAMP(スガツネ工業) 40717593
GH-J95FP-CR ガラス扉用フェイスプレート 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用 LAMP(スガツネ工業) 40717593
GH-J95FP-CR ガラス扉用フェイスプレート 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用 LAMP(スガツネ工業) 40717593

ガラス扉用フェイスプレート 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個光沢シルバー仕上クロムめっき種類関連部品注文コード40717593品番GH-J95FP-CR
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

J95をガラス扉に取り付ける際に使用するフェイスプレートです。

仕上クロムめっき質量(g)320材質亜鉛合金(ZDC)付属品十字穴付皿小ねじM5×18形状スライド(多軸)丁番型最小ガラス厚(mm)8最大ガラス厚(mm)10種類関連部品光沢シルバーアズワン品番64-6779-83
注意
取付は付属ねじを使用し、1.5N・m以上で締め付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする