GH-J95FP-Q1-BL ガラス扉用フェイスプレート J95シリーズアーバンメタルクエストシリーズ LAMP(スガツネ工業) 40717654

※本商品は右下銅美仕上

GH-J95FP-Q1-BL ガラス扉用フェイスプレート J95シリーズアーバンメタルクエストシリーズ LAMP(スガツネ工業) 40717654
GH-J95FP-Q1-BL ガラス扉用フェイスプレート J95シリーズアーバンメタルクエストシリーズ LAMP(スガツネ工業) 40717654
GH-J95FP-Q1-BL ガラス扉用フェイスプレート J95シリーズアーバンメタルクエストシリーズ LAMP(スガツネ工業) 40717654

ガラス扉用フェイスプレート J95シリーズアーバンメタルクエストシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は色・仕上が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕上
ブラック
注文コード
40717654
品番
GH-J95FP-Q1-BL
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

J95をガラス扉に取り付ける際に使用するフェイスプレートです。
七宝模様をモダンやクラシックな空間に調和するデザインに仕上げました。
ご要望に応じてデザインのカスタムが可能です。

仕上
ブラック
付属品
十字穴付皿ねじM5×18
形状
スライド(多軸)丁番型
質量(g)
305
種類
関連部品
最小ガラス厚(mm)
8
最大ガラス厚(mm)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする