曜日別特売
C203V-40R スライドレール 底引きタイプ LAMP(スガツネ工業) 40717715

品番個別画像

C203V-40R スライドレール 底引きタイプ LAMP(スガツネ工業) 40717715
C203V-40R スライドレール 底引きタイプ LAMP(スガツネ工業) 40717715
C203V-40R スライドレール 底引きタイプ LAMP(スガツネ工業) 40717715
C203V-40R スライドレール 底引きタイプ LAMP(スガツネ工業) 40717715
C203V-40R スライドレール 底引きタイプ LAMP(スガツネ工業) 40717715
C203V-40R スライドレール 底引きタイプ LAMP(スガツネ工業) 40717715
C203V-40R スライドレール 底引きタイプ LAMP(スガツネ工業) 40717715

スライドレール 底引きタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード40717715品番C203V-40R
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

引き出しの底にレールを取り付けるタイプです。
引き出しても筐体側にスライドレールが見えません。
レバー操作でアウターメンバーを取り外せます。
本体の厚みは、わずか19.5 mmと薄型です。

用途宝飾品・時計など店舗のショーケースなど。ホテルの茶器収納部分など。高さ(mm)11.3材質鋼(SPCC)幅W(mm)35.3レール長さ(mm)400移動距離(mm)278耐荷重(N/ペア)196質量(g/本)420推奨ねじM3バインド、またはM3トラスねじ仕様底引き
注意
本品は1本単位でのご販売です。注文数1で1本のお届けとなります。

商品説明動画

スライドレール 底引きタイプ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする