EC030B10-4C06 IC900 エンドミル イスカル 40721466

EC030B10-4C06 IC900 エンドミル イスカル 40721466
EC030B10-4C06 IC900 エンドミル イスカル 40721466

エンドミル

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個刃先径(Φmm)3全長(mm)57注文コード40721466品番EC030B10-4C06 IC900
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
刃先径(Φmm)3刃長(mm)10全長(mm)57シャンク径(Φmm)6刃数4材質IC900RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする