イスカル
エンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃先径(Φmm)
5
3
4
5
8
10
12
14
16
20
シャンク径(mm)
6
6
8
10
12
14
16
20
刃長(mm)
14
10
12
14
20
22
25
32
38
全61種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40721834
品番
EC050A14-2C06
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
刃数
2
刃先径(Φmm)
5
シャンク径(mm)
6
刃長(mm)
14
材質
IC900
RoHS指令(10物質対応)
対応