曜日別特売
WM5CD04908652 WM5Coハイス鋼ドリル ゴールドフィニッシュ ウォーターミルズ 40724356

WM5Coハイス鋼ドリル ゴールドフィニッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(10本)ドリル径(Φmm)4.90注文コード40724356品番WM5CD04908652
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥6,039
販売価格(税別)
5,490

鉄工用、ステンレス鋼用5%ハイスストレートドリル、ゴールドフィニッシュ

ドリル径(Φmm)4.90溝長(mm)52全長(mm)86シャンク径(Φmm)4.90材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする