コミネ
JK-579 Protect Softshell W-PARKA-IFU
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
5XLB
WL
M
L
XL
2XL
3XL
WM
色
Black
Black
Camouflage
Black/Camo
Deep Olive
Black/Fugaku
Smoke
全46種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
40726184
品番
75790016100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,900
アウトドアスタイルにライディングのための機能を盛り込んだソフトシェルパーカ。
安心のハードプロテクター、取り外し可能フードと、機能も充実。保温インナーの着脱とベンチレーションの開閉で3シーズン使用可能。
サイズ
5XLB
色
Black
胸囲(cm)
152
着丈(cm)
79
裾廻り(cm)
141
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest(side : optional)