コミネ
JK-579 Protect Softshell W-PARKA-IFU
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
M
WL
M
L
XL
2XL
3XL
WM
色
Black/Camo
Black
Camouflage
Black/Camo
Deep Olive
Black/Fugaku
Smoke
全46種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
40726394
品番
75790170090
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
アウトドアスタイルにライディングのための機能を盛り込んだソフトシェルパーカ。
安心のハードプロテクター、取り外し可能フードと、機能も充実。保温インナーの着脱とベンチレーションの開閉で3シーズン使用可能。
サイズ
M
色
Black/Camo
胸囲(cm)
112
着丈(cm)
70
裾廻り(cm)
103
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest(side : optional)