曜日別特売
75790070100 JK-579 Protect Softshell W-PARKA-IFU コミネ 40726568

 

75790070100 JK-579 Protect Softshell W-PARKA-IFU コミネ 40726568
75790070100 JK-579 Protect Softshell W-PARKA-IFU コミネ 40726568

JK-579 Protect Softshell W-PARKA-IFU

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズL
Deep Olive
内容量1着注文コード40726568品番75790070100
参考基準価格(税別)¥26,900販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

アウトドアスタイルにライディングのための機能を盛り込んだソフトシェルパーカ。
安心のハードプロテクター、取り外し可能フードと、機能も充実。保温インナーの着脱とベンチレーションの開閉で3シーズン使用可能。

サイズLDeep Olive胸囲(cm)118着丈(cm)71.5裾廻り(cm)107プロテクターshoulder・elbow・back・chest(side : optional)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする