コミネ
JK-579 Protect Softshell W-PARKA-IFU
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
3XL
WL
M
L
XL
2XL
3XL
WM
色
Deep Olive
Black
Camouflage
Black/Camo
Deep Olive
Black/Fugaku
Smoke
全46種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
40726622
品番
75790074100
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
アウトドアスタイルにライディングのための機能を盛り込んだソフトシェルパーカ。
安心のハードプロテクター、取り外し可能フードと、機能も充実。保温インナーの着脱とベンチレーションの開閉で3シーズン使用可能。
サイズ
3XL
色
Deep Olive
胸囲(cm)
136
着丈(cm)
76
裾廻り(cm)
125
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest(side : optional)