コミネ
PK-919 Windproof Warm Cargo-PNT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
5XLB/46
XL/34
L/32
2XL/36
M/30
3XL/38
色
Black
Black
Dark Green
Navy
Camouflage
Beige
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
40728555
品番
79190016100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
温かく動きやすい防風カーゴパンツ。
伸縮+防風+保温の機能を持つ3層構造生地を採用し、中綿を使わずスリムなルックスを実現。CEレベル2膝プロテクターを外入れ式で装備。
サイズ
5XLB/46
色
Black
股下(cm)
90
ヒップ(cm)
141
胴囲(cm)
122
プロテクター
knee・side