コミネ
PK-919 Windproof Warm Cargo-PNT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
2XL/36
XL/34
L/32
2XL/36
M/30
3XL/38
色
Dark Green
Black
Dark Green
Navy
Camouflage
Beige
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
40728668
品番
79190073100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
温かく動きやすい防風カーゴパンツ。
伸縮+防風+保温の機能を持つ3層構造生地を採用し、中綿を使わずスリムなルックスを実現。CEレベル2膝プロテクターを外入れ式で装備。
サイズ
2XL/36
色
Dark Green
股下(cm)
88
ヒップ(cm)
119
胴囲(cm)
100
プロテクター
knee・side