コミネ
PK-919 Windproof Warm Cargo-PNT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
3XL/38
XL/34
L/32
2XL/36
M/30
3XL/38
色
Navy
Black
Dark Green
Navy
Camouflage
Beige
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
40728826
品番
79190444100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
温かく動きやすい防風カーゴパンツ。
伸縮+防風+保温の機能を持つ3層構造生地を採用し、中綿を使わずスリムなルックスを実現。CEレベル2膝プロテクターを外入れ式で装備。
サイズ
3XL/38
色
Navy
股下(cm)
89
ヒップ(cm)
125
胴囲(cm)
106
プロテクター
knee・side