- グレード 消臭センサー&スプレー 本体 各種 芳香消臭 ジョンソン 40729037

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- グレード 消臭センサー&スプレー 本体 各種 芳香消臭 ジョンソン 40729037
- グレード 消臭センサー&スプレー 本体 各種 芳香消臭 ジョンソン 40729037
- グレード 消臭センサー&スプレー 本体 各種 芳香消臭 ジョンソン 40729037
- グレード 消臭センサー&スプレー 本体 各種 芳香消臭 ジョンソン 40729037
- グレード 消臭センサー&スプレー 本体 各種 芳香消臭 ジョンソン 40729037

グレード 消臭センサー&スプレー 本体 各種 芳香消臭

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(18mL)
香りロマンティックフローラル
内容量1本(18mL)注文コード40729037品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

モーションセンサーが人影を感知して自動的にスプレー!人がいる時だけ消臭するから、とっても経済的!エッセンシャルオイル配合の作り立て

用途
玄関・室内・トイレ用
商品タイプ本体香りロマンティックフローラル成分香料、エタノール使用方法人影がセンサーに届くところ(約1.5m以内)に設置してください。人影がセンサーに当たらないと反応しません。スプレーを止めたい場合は電池をはずしてください。種別芳香剤シリーズグレード本体寸法(mm)82(W)×158(H)×82(D)危険等級使用場所室内、トイレ、玄関アズワン品番64-1235-82危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量7.3mL危険物の性状水溶性
注意
※噴霧口を直接目(顔)や周りのものに向けないでください。※本体カバーを開けて、電池ケースの赤いストッパーを引き抜いてから、カバーを閉じてください。ストッパーを引き抜くと、約5秒後に動作確認のため、自動的に1回スプレーが出ます。その間、スプレー口を覗きこまないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40729037
2019-11-15
用途: 給湯室の匂いとり
株式会社カヨウコーポレーション製造業

給湯室の匂いがとても気になって気休め購入しました。
電池のもちなどは気になりますがセンサーで感知してくれて優れた商品だと思います。
香りもお花のいい香りがします、今後も他の香りを試しながら使用したい思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする