イスカル
ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(Φmm)
25
注文コード
40731187
品番
EFS-E44 25-52W25CF121
参考基準価格(税別)
¥155,600
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
52
全長(mm)
121
シャンク径(Φmm)
25
刃数
4
材質
IC900
刃径(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応