曜日別特売
MTECS 08078C23 1.5ISO ソリッドエンドミル イスカル 40732185

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MTECS 08078C23 1.5ISO ソリッドエンドミル イスカル 40732185
MTECS 08078C23 1.5ISO ソリッドエンドミル イスカル 40732185
MTECS 08078C23 1.5ISO ソリッドエンドミル イスカル 40732185

ソリッドエンドミル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個先端径(mm)7.8全長(mm)64シャンク径(Φmm)8注文コード40732185品番MTECS 08078C23 1.5ISO
参考基準価格(税別)¥28,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
先端径(mm)7.8シャンク径(Φmm)8材質IC908有効長(mm)23刃数3全長(mm)64RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする