寅壱
クルーネックTシャツ 5978-617
(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ
L
S
M
LL
3L
色
OD
クロ
シルバー
OD
モスグレー
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40734436
品番
5978-617
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
プロ仕様を実感する程よい着圧と吸汗性。
春夏のワーク現場で活躍必至のコンプレッション効果。
色
OD
サイズ
L
機能
吸汗速乾・UVカット・ストレッチ・静電防止・接触冷感・消臭テープ付
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10(トリコット)
仕様
背中には安全性をアップする反射プリント・動きを意識した流線のフラットシームライン・脇メッシュ素材で通気性を確保・オリジナル転写プリント
胸囲(cm)
102
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
78
色番
44